Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°
Oceľ, obyč., živicová povr. úpr., 21°, v zásobníku
KLINEC-RDHD-STR-RESIN-3,1X80
Obj. č. 048133180
EAN 4024835756471
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ bez povrchovej úpravy, spojené plastom
Vhodné pre DSN 5090, 22°, č. pol. 0703 542 0
Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Hrazdené stavby, falošné podlahy, krokvy, prefabrikované konštrukcie
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,1 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Priemer hlavy | 7 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Hladký a zoživičnatený |
Výška hlavy | 1,2 mm |
Počet na palete | 160000 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |