Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°
Oceľ, žltá, pozink., živicová vrstva, 21°, spojené
KLINEC-RDHD-STR-RESIN-(A2C)-2,9X60
Obj. č. 048142960
EAN 4024835758543
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Žltá, galvanizovaná oceľ (A2C), živicová vrstva, v plastovom zásobníku
Vhodné pre DSN 5090, 22°, č. pol. 0703 542 0
Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Hrazdené stavby, falošné podlahy, krokvy, prefabrikované konštrukcie
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2,9 mm |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy | 7 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Verzia | Hladký a zoživičnatený |
Výška hlavy | 1,0 mm |
Počet na palete | 200000 KS |