Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°

Oceľ, žltá, pozink., živicová vrstva, 21°, spojené
KLINEC-RDHD-STR-RESIN-(A2C)-3,1X70

Obj. č. 048143170

EAN 4024835758567

Cena za zvolené balenie
Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°

Obj. č. 048143170

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žltá, galvanizovaná oceľ (A2C), živicová vrstva, v plastovom zásobníku

Vhodné pre DSN 5090, 22°, č. pol. 0703 542 0

Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Hrazdené stavby, falošné podlahy, krokvy, prefabrikované konštrukcie

Menovitý priemer (d1)

3,1 mm

Dĺžka (l1)

70 mm

Priemer hlavy

7 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Verzia

Hladký a zoživičnatený

Výška hlavy

1,2 mm

Počet na palete

160000 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie