Klince s okrúhlou hlavou v páse, 21°
Oceľ, žltá, pozink., živicová vrstva, 21°, spojené
KLINEC-RDHD-STR-RESIN-(A2C)-3,1X80
Obj. č. 048143180
EAN 4024835758581
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Žltá, galvanizovaná oceľ (A2C), živicová vrstva, v plastovom zásobníku
Vhodné pre DSN 5090, 22°, č. pol. 0703 542 0
Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Hrazdené stavby, falošné podlahy, krokvy, prefabrikované konštrukcie
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 3,1 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 80 mm  | 
Priemer hlavy  | 7 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Žlté pozinkovanie  | 
Verzia  | Hladký a zoživičnatený  | 
Výška hlavy  | 1,2 mm  | 
Počet na palete  | 160000 KS  |