Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klince s okrúhlou hlavou v páse, dlhé, 21°

Oceľ, čist., živic. vrs., 21°, dlhý, skupinový
KLINIEC OKRUHLA HLAVICKA 3,8X120

Obj. č. 0481338120

EAN 4046777073119

Cena za zvolené balenie
Klince s okrúhlou hlavou v páse, dlhé, 21°

Obj. č. 0481338120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1400 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čistá oceľ, živicová vrstva, spojené plastom

Vhodné pre DSN 160, č. tovaru 0703 560 0

Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Export a výroba veľkých debien, výroba prepraviek, jednorazové palety, prefabrikované domové prvky, káblové bubny, chatové konštrukcie, podkrovné konštrukcie, výroba nosníkov, statické drevené konštrukcie.

Menovitý priemer (d1)

3,8 mm

Dĺžka (l1)

120 mm

Priemer hlavy

8,2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Hladký a zoživičnatený

Výška hlavy

1,3 mm

Počet na palete

84000 KS