Klince s polguľovou hlavou s drážkami
ISO 8746, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0248700207
EAN 4024835525046
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8746, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 7 mm |
Priemer hlavy (dk) | 3,7 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 0,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
ISO | 8746 |
