Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klince s polguľovou hlavou s drážkami

ISO 8746, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248700305
EAN 4046778880600

Cena za zvolené balenie
Klince s polguľovou hlavou s drážkami

Obj. č. 0248700305

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8746, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

5 mm

Priemer hlavy (dk)

5,45 mm

Výška hlavy (k1)

1,95 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,9 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

ISO

8746

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie