Klince s polguľovou hlavou s drážkami
ISO 8746, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0267602504
EAN 4048539607549
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8746, nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza DIN 1476
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2,5 mm |
Dĺžka (l1) | 4 mm |
Priemer hlavy (dk) | 4,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 0,75 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
ISO | 8746 |