Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klince s polguľovou hlavou s drážkami

ISO 8746, oceľ, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 0248720206

EAN 4050642493759

Cena za zvolené balenie
Klince s polguľovou hlavou s drážkami

Obj. č. 0248720206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8746, žltá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2 mm

Dĺžka (l1)

6 mm

Priemer hlavy (dk)

3,7 mm

Výška hlavy (k1)

1,3 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

ISO

8746

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie