Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klince s polguľovou hlavou s drážkami

ISO 8746, oceľ, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 0248720510

EAN 4024835616041

Cena za zvolené balenie
Klince s polguľovou hlavou s drážkami

Obj. č. 0248720510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8746, žltá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (dk)

9,1 mm

Výška hlavy (k1)

3,15 mm

Dĺžka skosenia (c1)

1,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

ISO

8746

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie