Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klince s polguľovou hlavou s drážkami ISO 8746, oceľ bez povrchovej úpravy

GRVDPIN-RDHD-ISO8746-8X25

Obj. č. 0248700825

EAN 4038898527121

Cena za zvolené balenie
Klince s polguľovou hlavou s drážkami ISO 8746, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248700825

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks
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
Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

14,4 mm

Výška hlavy (k1)

5,0 mm

Dĺžka skosenia (c1)

2,4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

ISO

8746

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie