Klince s polguľovou hlavou s drážkami ISO 8746, mosadz, bez povrchovej úpravy
ISO 8746 obyčajná mosadz
Obj. č.
02678024
EAN 4046777561043
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza DIN 1476
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 4 mm |
Priemer hlavy (dk) | 3.7 mm |
Výška hlavy (k1) | 1.3 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 0.6 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
ISO | 8746 |