Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klince v páse UMA 221/10

Zoradené klince SMA 221/10
KLINEC (UMA221/10)-MG-32MM

Obj. č. 0864221032

EAN 4052703080694

Cena za zvolené balenie
Klince v páse UMA 221/10

Obj. č. 0864221032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie v oceľových a betónových substrátoch. Vhodné pre vsádzače klincov Würth BST MA-75 a ďalšie vsádzače klincov so zásobníkom

Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:


Hĺbka penetrácie (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku



Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (min hrúbka 5 mm):


Hĺbka penetrácie (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku

Všetky klince sú vhodné pre sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

10 vysokokvalitných univerzálnych klincov v páse pre oceľové konštrukcie a betónové substráty (normálna hmotnosť betónu ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Počet klincov

10

Dĺžka drieku (SL)

32 mm

Priemer stopky (Øds)

3,7 mm

Dĺžka zásobníkov (LG)

93 mm

Kategória zariadenia

Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie