Klince v páse UMA 221/10
Zoradené klince SMA 221/10
KLINEC (UMA221/10)-MG-57MM
Obj. č. 0864221057
EAN 4052703081196
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:
Hĺbka penetrácie (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku
Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (min hrúbka 5 mm):
Hĺbka penetrácie (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku
Všetky klince sú vhodné pre sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
10 vysokokvalitných univerzálnych klincov v páse pre oceľové konštrukcie a betónové substráty (normálna hmotnosť betónu ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Počet klincov | 10 |
Dĺžka drieku (SL) | 57 mm |
Priemer stopky (Øds) | 3,7 mm |
Dĺžka zásobníkov (LG) | 93 mm |
Kategória zariadenia | Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6 |