Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klince v páse a plynová kartuša NG CS-1-HFB Pre systém DIGA CSM-1

Klince v páse a plynová kartuša NG CS-1-HFB
KLINCE S PLYNOM HSCONC-17MM

Obj. č. 0864900317

EAN 4045727639511

Cena za zvolené balenie
Klince v páse a plynová kartuša NG CS-1-HFB Pre systém DIGA CSM-1

Obj. č. 0864900317

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jedno balenie obsahuje 1000 klincov a jednu plynovú kartušu

IBMP MPA TU Braunschweig (Nemecko)


Odborné stanovisko k požiarnym charakteristikám ľahkých deliacich stien zo sadrokartónových dosiek podľa normy DIN 4102-4: 1994-03

Všetky klince sú vhodné pre sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia byť určené pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vysokokvalitný stupňovitý klinec navrhnutý na upevňovanie do betónu s vysokou pevnosťou

  • Jedno balenie obsahuje 1000 klincov a jednu plynovú kartušu

Materiál klinca

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Dĺžka klinca

17 mm

Priemer klinca

3,0 mm

Priemer hlavy

6,3 mm

Počet klincov

1000 KS

Obsah

80 ml

Obal

Kartuša

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie