Klince v páse a plynová kartuša NG CS-1-HFB Pre systém DIGA CSM-1
Klince v páse a plynová kartuša NG CS-1-HFB
KLINCE S PLYNOM HSCONC-32MM
Obj. č. 0864900332
EAN 4050382043306
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jedno balenie obsahuje 1000 klincov a jednu plynovú kartušu
IBMP MPA TU Braunschweig (Nemecko)
Odborné stanovisko k požiarnym charakteristikám ľahkých deliacich stien zo sadrokartónových dosiek podľa normy DIN 4102-4: 1994-03
Všetky klince sú vhodné pre sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia byť určené pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
- Vysokokvalitný stupňovitý klinec navrhnutý na upevňovanie do betónu s vysokou pevnosťou
- Jedno balenie obsahuje 1000 klincov a jednu plynovú kartušu
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Dĺžka klinca | 32 mm |
Priemer klinca | 3,0 mm |
Priemer hlavy | 6,3 mm |
Počet klincov | 1000 KS |
Obsah | 80 ml |
Obal | Kartuša |