Klince v páse a plynová kartuša NG CS-2/3 HFB
Klince v páse a plynová kartuša NG CS-2/3 HFB
KLINCE (DIGA CS2) HSCONC-32MM
Obj. č. 0864950232
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dĺžka nad 22 mm:
Európske technické posúdenie ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS č.: 2101-126-16-CM
Odborná správa o protipožiarnych vlastnostiach ľahkých deliacich priečok zo sadrokartónu v súlade s normou DIN 4102-4
MPA BS č.: 2100-376-17-CM
Odborná správa o protipožiarnych vlastnostiach deliacich priečok s obojstranným debnením vyrobených zo sadrokartónu v súlade s normou DIN EN 520 alebo DIN 18180 a nosných konštrukcií v súlade s normou DIN 18182-1 s montážou na pevné komponenty
Hárky údajov(X)
- Upevňovanie profilov v suchom murive
- Upevnenie na betónový podklad (štandardný betón ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) v súlade s normou DIN EN 206, oceľ a murivo vyrobené z plných tehál v mieste inštalácie, suché murivo
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka klinca | 32 mm |
Priemer klinca | 3 mm |
Priemer hlavy | 6,3 mm |
Počet klincov | 800 KS |
Obsah | 80 ml |
Obal | Kartuša |