Klince v páse a plynová kartuša NG CS-2 HFB
Klince v páse a plynová kartuša NG CS-2 HFB
KLINCE S KART. FUELCELL-LP48-HSCONC-17MM
Obj. č. 0864951217
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dĺžka nad 22 mm:
Európske technické schválenie ETA-12/ 0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS č.: 2101-126-16-CM
Odborná správa o protipožiarnych vlastnostiach ľahkých deliacich priečok zo sadrokartónu v súlade s normou DIN 4102-4
MPA BS č.: 2100-376-17-CM
Odborná správa o protipožiarnych vlastnostiach deliacich priečok s obojstranným bednením vyrobeným zo sadrokartónu v súlade s normou DIN EN 520 alebo DIN 18180 a nosných konštrukcií v súlade s normou DIN 18182-1 s montážou na pevné komponenty
Hárky údajov(X)
- Upevňovanie profilov v suchej stavbe
- Upevnenie na betónový substrát (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) v súlade s normou DIN EN 206, oceľ a murivo vyrobené z plných tehál v mieste inštalácie, suché stavby
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka klinca | 17 mm |
Priemer klinca | 3 mm |
Priemer hlavy | 6,3 mm |
Počet klincov | 800 KS |
Obsah | 80 ml |
Obal | Kartuša |