Klince v páse a plynová kartuša NG CSM-1
Klince v pásoch a plynová kartuša NG CSM-1
KLINEC (DIGA CSM-1) 55MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysokokvalitný univerzálny klinec Ø 2,6 mm
- Jedno balenie obsahuje 700 klincov a jednu plynovú kartušu
iBMB MPA TU Braunschweig
Odborná správa o protipožiarnych vlastnostiach ľahkých deliacich priečok zo sadrokartónu v súlade s normou DIN 4102-4
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (testovacie zariadenie pre drevo a suché murivo)
Z-571-11/PF priame alebo posuvné spojenie v súlade s normou DIN 18183-1 pre nenosné interiérové deliace priečky v súlade s normou DIN 4103-1
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
- Upevňovanie U-profilov v suchom murive
- Upevnenie na betónový podklad (štandardný betón ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206 v oceli, vápennopieskovej tehle a plnej tehle v mieste inštalácie, suchom murive atď.
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Dĺžka klinca | 55 mm |
Priemer klinca | 2,6 mm |
Priemer hlavy | 6,3 mm |
Počet klincov | 700 KS |
Obsah | 80 ml |
Obal | Kartuša |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!