Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klince v páske a plynová kartuša NG CS-2/3 HD

Klince v páse a plynová kartuša NG CS-2/3 HD
KLINCE (DIGA CS2)-POW HD-25MM

Obj. č. 0864950125

Cena za zvolené balenie
Klince v páske a plynová kartuša NG CS-2/3 HD

Obj. č. 0864950125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný stupňovitý klinec s priemerom 3,7 mm na sanitárne a vykurovacie inštalácie kompatibilný so zariadením DIGA® CS-2 Power a DIGA® CS-3

iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS č.: 2101-126-16-CM:


Odborná správa o protipožiarnych vlastnostiach ľahkých deliacich priečok zo sadrokartónu v súlade s normou DIN 4102-4

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na betónový podklad (štandardný betón ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) v súlade s normou DIN EN 206 a murivo z plných tehál

Materiál klinca

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka klinca

25 mm

Priemer klinca

3.7 mm

Priemer hlavy

6.3 mm

Počet klincov

800 KS

Obsah

80 ml

Obal

Kartuša

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie