Klince v páske a plynová kartuša NG CS-2/3 HD
Klince v páse a plynová kartuša NG CS-2/3 HD
KLINCE (DIGA CS2)-POW HD-30MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS č.: 2101-126-16-CM:
Odborná správa o protipožiarnych vlastnostiach ľahkých deliacich priečok zo sadrokartónu v súlade s normou DIN 4102-4
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
Na betónový podklad (štandardný betón ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) v súlade s normou DIN EN 206 a murivo z plných tehál
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka klinca | 30 mm |
Priemer klinca | 3.7 mm |
Priemer hlavy | 6.3 mm |
Počet klincov | 800 KS |
Obsah | 80 ml |
Obal | Kartuša |