Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klince v páske do debnenia SMA 116/10

Klince do debnenia, zoradené, SMA 116/10
KLINEC MG-(SMA116/10)-72MM

Obj. č. 0864116072

EAN 4052703081257

Cena za zvolené balenie
Klince v páske do debnenia SMA 116/10

Obj. č. 0864116072

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný pre vsádzač klincov Würth BST MA-75 a ďalšie vsádzače klincov so zásobníkom
  • 10 klincov na zásobník

  • S určeným bodom prasknutia

  • Pre vsádzač klincov so zásobníkom

  • Dodržiavajte pokyny na spracovanie

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka drieku (LS)

72 mm

Priemer stopky (ØdS)

3,7 mm

Dĺžka zásobníkov (LG)

93 mm

Počet klincov

10

Vhodnosť pre hrúbku debniacich dosiek (Ld)

47 mm

Kategória zariadenia

Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie