Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Klincová hmoždinka W-ZND Typ SK - ROZPERKA A2 Z3 40 8X80
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Klincová hmoždinka W-ZND Typ SK - ROZPERKA A2 Z3 40 8X80 - 1

Klincová hmoždinka W-ZND Typ SK

Klinc. hm. W-ZND A2, záp. hl., typ SK
ROZPERKA A2 Z3 40 8X80

Obj. č. 090635880

EAN 4024835135351

Cena za zvolené balenie
Klincová hmoždinka W-ZND Typ SK

Obj. č. 090635880

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zápustná hlava. Nehrdzavejúca oceľ A2, klin.
  • Odolná proti UV lúčom

  • Plastová hmoždinka vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu – odolná proti hnitiu

  • Tepelne odolná v rozmedzí -40 °C až +150 °C

  • Na zapustenú alebo prečnievajúcu inštaláciu

  • Bez halogénov

  • Rýchla a hospodárna inštalácia

  • Vopred zostavená – nie je potrebné hľadať správny klinec

  • Možno vybrať pomocou skrutkovacej hlavy

  • Jasná integrovaná zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému rozšíreniu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možno použiť v betóne, plnej tehle, plnej vápenopieskovej tehle, pórobetóne, vertikálne perforovanej tehle, ľahkom betóne, dutej vápenopieskovej tehle, omietniku, sadrokartónových doskách


Akékoľvek konzoly na ľahké a stredné zaťaženia v drevárstve, obrábaní kovov, inštalatérskych prácach a elektrických aplikáciách


Pripevnenie uhlových konzol, panelov, plechov, káblových tunelov a iných komponentov na nezapustenú inštaláciu


Na pretláčaciu inštaláciu

Priemer hmoždinky

8 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

80 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

40 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

40 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

8 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

45 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f)

8 mm

Materiál klinca

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný pohon

Z3

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie