Klincová hmoždinka W-ZND Typ SK
Klinc. hmož. W-ZND, záp.hlava, typ SK
ROZPERKA PLAST SK S KLINCOM A1K
Obj. č. 090631860
EAN 4038898808251
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zaistenie drevených hranolov, líšt, tenkých plechov a všetkých komponentov pre zapustenú inštaláciu. Telo hmoždinky s klincom so zápustnou hlavou vyrobeným z pozinkovanej ocele
- Rýchla a lacná montáž
- Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky
- Vopred zostavená so zodpovedajúcou skrutkou
- Vhodné na inštaláciu zatlačením
- Viditeľná integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu
- Pre zapustenú alebo vyčnievajúcu inštaláciu (automaticky sa zasunie do mäkkého dreva)
- Odolné voči UV žiareniu
- Odolné proti hnilobe (plastové kotvy vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu)
- Odolné voči teplotám od -40 °C do +150 °C
- Neobsahuje halogény.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Môže sa použiť do betónu, plnej tehly, vápenopieskovej tehly, pórobetónu, zvisle dierovanej tehly, ľahkého betónu, dutých vápenno-vápenných tehál, poteru, sadrokartónových dosiek
- Akékoľvek konzoly na ľahké a stredné zaťaženia v drevárstve, obrábaní kovov, inštalatérskych prácach a elektrických aplikáciách
- pripevnenie uhlových konzol, panelov, plechov, káblových tunelov. lát a iných komponentov na nezapustenú inštaláciu.
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 60 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 20 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 40 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 45 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f) | 8 mm |
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný pohon | Z3 |