Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP DS A2
Kot. kl. SHARK HAMMERA2, záp. manž. podl., typ DS
Obj. č. 5906376401
EAN 4061975320414
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka rýchlej montáži a osvedčenému výkonu ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou montáže zatlačením. Puzdro hmoždinky so zápustným nákružkom, klinec vyrobený z nehrdzavejúcej ocele A2 s tesniacou podložkou
- Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia
- Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky
- Predmontovaný so zodpovedajúcou skrutkou a tesniacou podložkou
- Vhodný na montáž zatlačením
- Definovaná integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu
- Na zapustené a prečnievajúce dokončovanie práce
- Odolné voči UV žiareniu
- Odolné proti hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)
- Neobsahuje halogény
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Môže sa použiť do betónu a muriva
- Na všetky upevnenia s ľahkým zaťažením v interiéri, ako aj drevené, kovové, inštalatérske a elektrické aplikácie, napr. upevnenie strešných krytín a kovových plechov alebo utesnenie otvorov ukotvenia
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 40 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 10 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 30 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 35 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f) | 6,5 mm |
Materiál klinca | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Priemer podložky | 15 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |