Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP DS A2

Kot. kl. SHARK HAMMERA2, záp. manž. podl., typ DS

Obj. č. 5906376402

EAN 4061975320476

Cena za zvolené balenie
Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP DS A2

Obj. č. 5906376402

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka rýchlej montáži a osvedčenému výkonu ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou montáže zatlačením. Puzdro hmoždinky so zápustným nákružkom, klinec vyrobený z nehrdzavejúcej ocele A2 s tesniacou podložkou
  • Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia

  • Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky

  • Predmontovaný so zodpovedajúcou skrutkou a tesniacou podložkou

  • Vhodný na montáž zatlačením

  • Definovaná integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu

  • Na zapustené a prečnievajúce dokončovanie práce

  • Odolné voči UV žiareniu

  • Odolné proti hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)

  • Neobsahuje halogény
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Môže sa použiť do betónu a muriva

  • Na všetky upevnenia s ľahkým zaťažením v interiéri, ako aj drevené, kovové, inštalatérske a elektrické aplikácie, napr. upevnenie strešných krytín a kovových plechov alebo utesnenie otvorov ukotvenia

Priemer hmoždinky

6 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

40 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

20 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

30 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

35 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f)

6,5 mm

Materiál klinca

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Priemer podložky

20 mm

Vnútorný pohon

Z2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie