Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP FK A2
Kot. klinec SHARK HAMMER, A2, pl. nákruž., typ FK
Obj. č. 590634640
EAN 4061975320339
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka rýchlej montáži a osvedčenému výkonu ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou inštalácie zatlačením. Puzdro hmoždinky s plochým nákružkom, klinec vyrobený z nehrdzavejúcej ocele A2
- Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia
- Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky
- Vopred zostavená so zodpovedajúcou skrutkou
- Vhodný na montáž zatlačením
- Definovaná integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu
- Na zapustené a prečnievajúce dokončovanie práce
- Odolné proti hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)
- Odolné voči UV žiareniu
- Neobsahuje halogény
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Môže sa použiť do betónu a muriva
- Na všetky upevnenia s ľahkým zaťažením v interiéri, ako aj drevené, kovové, inštalatérske a elektrické aplikácie, napr. upevnenie uhlových konzol, panelov, kovových plechov, káblových vedení a všetkých komponentov bez zapustenej inštalácie
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 40 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 10 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 30 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 35 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f) | 6,5 mm |
Materiál klinca | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Doťahovací moment (T inst) | 6 Nm |
Vnútorný pohon | Z2 |
| Priemer kotvy [mm] | 5 | 6 | 8 | ||
| Odporúčané zaťaženia | Betón C20/25 | Frec [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,35 |
| Vápenno-piesková tehla KS 12 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | ||
| Dutá vápenno-piesková tehla KSL 12 | 0,1 | 0,12 | 0,13 |
| Charakteristické hodnoty | ||||
| Uťahovací moment (iba typ so ZÁVITOM) | Tinst [Nm] | - | 6 | - |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 |
| Hĺbka osadenia | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 |
| Priemer závitu (iba typ so ZÁVITOM) | dthr. [mm] | - | 6 | - |
| Dĺžka závitu (iba typ so ZÁVITOM) | Ithr. [mm] | - | 6 | - |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 |
| Priemer otvoru v komponente | df [mm] | 5 | 6 | 8 |