Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP PK A2
Kot. kl. SHARK HAMMER, A2, polog. nákruž., typ PK
Obj. č. 590636640
EAN 4061975320346
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka rýchlej montáži a osvedčeným vlastnostiam ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou inštalácie zatlačením. Puzdro kotvy s pologuľatým nákružkom, klinec vyrobený z nehrdzavejúcej ocele A2
- Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia
- Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky
- Vopred zostavená so zodpovedajúcou skrutkou
- Vhodný na montáž zatlačením
- Definovaná integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu
- Na zapustené a prečnievajúce dokončovanie práce
- Ideálne pre štrbiny vďaka veľkému kontaktnému povrchu
- Odolné voči UV žiareniu
- Odolné proti hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)
- Neobsahuje halogény
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Môže sa použiť do betónu a muriva
- Na všetky upevnenia s ľahkým zaťažením v interiéri, ako aj drevené, kovové, inštalatérske a elektrické aplikácie, napr. podlahové profily ETICS, konzoly, panely, plechy atď.
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 40 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 10 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 30 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 35 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f) | 6,5 mm |
Materiál klinca | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Doťahovací moment (T inst) | 6 Nm |
Vnútorný pohon | Z2 |