Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP PK

Klinc. hmožd. SHARK HAMMER, polguľ., typ gol. PK

Obj. č. 590632640

EAN 4061975320827

Cena za zvolené balenie
Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP PK

Obj. č. 590632640

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka rýchlej montáži a osvedčeným vlastnostiam ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou inštalácie zatlačením. Telo stenovej kotvy s polguľatým hrdlom, klinec vyrobený z pozinkovanej ocele
  • Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia

  • Kotva a klincová skrutka sú vopred zmontované

  • Vhodné na montáž zatlačením

  • Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky

  • Ideálne pre štrbiny vďaka veľkému kontaktnému povrchu

  • Vymedzená integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu

  • Odolnosť voči UV žiareniu

  • Odolnosť voči hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)

  • Odolnosť voči teplotám od -40 °C do + 100 °C

  • Na zapustenú a prečnievajúcu povrchovú úpravu

  • Neobsahuje halogény
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické schválenie ETA-19/0182: SHARK® Hammer veľkosti 6 a 8 na použitie v redundantnom systéme v betóne pre nenosné aplikácie

Upozornenie
  • Európske technické posúdenie ETA-19/0182: Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov v betóne SHARK® Hammer 6, 8
Údaje o vlastnostiach
Hĺbka osadeniahnom ≥ [mm]3040
Priemer závitu. (iba typ so ZÁVITOM)dthr [mm]M6M8
Dĺžka závitu (iba typ so ZÁVITOM)Ithr [mm]69
Men. priemer vrtákad0 [mm]68
Priem. otvoru v komp.df [mm]6,58,5
Priemer hmoždinky [mm]68
Prípustné zaťaženie v ťahuBetón B25 alebo C20/25Fperm [kN]0,20,2
Vápenno-piesková tehla KS 120,12
Dutá vápenno-piesková tehla KSL 120,075
Charakteristické hodnoty
Uťahovací moment (iba typ so ZÁVITOM)Tinst [Nm]44
Hĺbka otvoruh1 ≥ [mm]3545
Oblasť použitia

Európske technické schválenie ETA-19/0182: SHARK® Hammer veľkosti 6 a 8 na použitie v redundantnom systéme v betóne pre nenosné aplikácie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Môže sa použiť do betónu a muriva

  • Na všetky upevnenia s ľahkým zaťažením v interiéri, ako aj drevené, kovové, inštalatérske a elektrické aplikácie, napr. podlahové profily ETICS, konzoly, panely, plechy atď.

Priemer hmoždinky

6 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

40 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

10 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

30 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

35 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f)

6,5 mm

Materiál klinca

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

Z2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie