Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP SK A2

Hmožd. s klincom SHARK HAMMER A2, zap., typ cl SK

Obj. č. 590635680

EAN 4061975320490

Cena za zvolené balenie
Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP SK A2

Obj. č. 590635680

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka rýchlej montáži a osvedčeným vlastnostiam ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou montáže zatlačením. Telo kotvy so zapusteným klincom z nehrdzavejúcej ocele A2
  • Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia

  • Možno odstrániť pomocou upínacieho prvku v hlave skrutky

  • Vopred zostavená so zodpovedajúcou skrutkou

  • Vhodné na inštaláciu zatlačením

  • Definovaná integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu

  • Na zahĺbenie a prečnievanie

  • Odolné voči UV žiareniu

  • Odolné proti hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)

  • Neobsahuje halogény
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Môže sa použiť do betónu a muriva

  • Na všetky upevnenia s ľahkým zaťažením v interiéri, ako aj drevené, kovové, sanitárne a elektrické aplikácie, napr. upevnenie drevených hranolov, líšt, tenkých kovových plechov a všetkých komponentov pre zapustenú inštaláciu

Priemer hmoždinky

6 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

80 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

50 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

30 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

35 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f)

6,5 mm

Materiál klinca

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný pohon

Z2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie