Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP SK A2
Hmožd. s klincom SHARK HAMMER A2, zap., typ cl SK
Obj. č. 5906358100
EAN 4061975320537
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka rýchlej montáži a osvedčeným vlastnostiam ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou montáže zatlačením. Telo kotvy so zapusteným klincom z nehrdzavejúcej ocele A2
- Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia
- Možno odstrániť pomocou upínacieho prvku v hlave skrutky
- Vopred zostavená so zodpovedajúcou skrutkou
- Vhodné na inštaláciu zatlačením
- Definovaná integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu
- Na zahĺbenie a prečnievanie
- Odolné voči UV žiareniu
- Odolné proti hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)
- Neobsahuje halogény
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Môže sa použiť do betónu a muriva
- Na všetky upevnenia s ľahkým zaťažením v interiéri, ako aj drevené, kovové, sanitárne a elektrické aplikácie, napr. upevnenie drevených hranolov, líšt, tenkých kovových plechov a všetkých komponentov pre zapustenú inštaláciu
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 100 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 60 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 40 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 45 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f) | 8,5 mm |
Materiál klinca | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vnútorný pohon | Z3 |