Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP SK

Hmoždinka s klincom SHARK HAMMER, zap., typ cl SK

Obj. č. 5906318160

EAN 4061975320872

Cena za zvolené balenie
Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP SK

Obj. č. 5906318160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka rýchlej montáži a osvedčeným vlastnostiam ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou montáže zatlačením. Telo kotvy so zapusteným klincom vyrobeným z pozinkovanej ocele
  • Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia

  • Kotva a klincová skrutka sú vopred zostavené, nie je potrebné hľadať vhodnú skrutku

  • Vhodné na montáž zatlačením

  • Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky

  • Vymedzená integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu

  • Odolnosť voči UV žiareniu

  • Odolnosť voči hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)

  • Odolnosť voči teplotám od -40 °C do + 100 °C

  • Na zapustenú a prečnievajúcu povrchovú úpravu

  • Zápustná hlava sa sama automaticky zahĺbi do mäkkého dreva

  • Neobsahuje halogény
Doklad o výkone (Pub)
  • Európske technické posúdenie ETA-19/0182: SHARK® Hammer veľkosti 6 a 8 na viacnásobné použitie v betóne pre nenosné aplikácie

  • Európske technické posúdenie ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 pre viacnásobné použitie v murive pre nenosné aplikácie (výnimka: rozmery M8 x 45)
Údaje o vlastnostiach
Charakteristické hodnoty
Priemer hmoždinky [mm]68
Prípustné zaťaženie v ťahuBetón B25 alebo C20/25Fperm [kN]0,20,2
Vápeno-piesková tehla KS 120,12
Dutá vápenno-piesková tehla KSL 120,075
Uťahovací moment (iba typ so ZÁVITOM)Tinst [Nm]44
Hĺbka otvoruh1 ≥ [mm]3545
Hĺbka osadeniahnom ≥ [mm]3040
Priemer závitu. (iba typ so ZÁVITOM)dthr [mm]M6M8
Dĺžka závitu (iba typ so ZÁVITOM)Ithr [mm]69
Men. priemer vrtákad0 [mm]68
Priem. otvoru v komp.df [mm]6,58,5
Oblasť použitia
  • Európske technické posúdenie ETA-19/0182: SHARK® Hammer veľkosti 6 a 8 na viacnásobné použitie v betóne pre nenosné aplikácie

  • Európske technické posúdenie ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 pre viacnásobné použitie v murive pre nenosné aplikácie (výnimka: rozmery M8 x 45)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Môže sa použiť do betónu a muriva

  • Na všetky upevnenia s ľahkým zaťažením v interiéri, ako aj drevené, kovové, inštalatérske, sanitárne a elektrické aplikácie, napr. upevnenie drevených hranolov, líšt, tenkých kovových plechov a všetkých komponentov pre zapustenú inštaláciu

Priemer hmoždinky

8 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

160 mm

Max. výška upevnenia (t fix)

120 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

40 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

8 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

45 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f)

8,5 mm

Materiál klinca

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Vnútorný pohon

Z3

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie