Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP SK
Hmoždinka s klincom SHARK HAMMER, zap., typ cl SK
HMNOŽDINKA NATL (SHARK HAMMER) 80-8X120
Obj. č. 5906318120
EAN 4061975320896
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka rýchlej montáži a osvedčeným vlastnostiam ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou montáže zatlačením. Telo kotvy so zapusteným klincom vyrobeným z pozinkovanej ocele
- Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia
- Kotva a klincová skrutka sú vopred zostavené, nie je potrebné hľadať vhodnú skrutku
- Vhodné na montáž zatlačením
- Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky
- Vymedzená integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu
- Odolnosť voči UV žiareniu
- Odolnosť voči hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)
- Odolnosť voči teplotám od -40 °C do + 100 °C
- Na zapustenú a prečnievajúcu povrchovú úpravu
- Zápustná hlava sa sama automaticky zahĺbi do mäkkého dreva
- Neobsahuje halogény
Doklad o výkone (Pub)
- Európske technické posúdenie ETA-19/0182: SHARK® Hammer veľkosti 6 a 8 na viacnásobné použitie v betóne pre nenosné aplikácie
- Európske technické posúdenie ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 pre viacnásobné použitie v murive pre nenosné aplikácie (výnimka: rozmery M8 x 45)
| Údaje o vlastnostiach | Charakteristické hodnoty | |||
| Priemer hmoždinky [mm] | 6 | 8 | ||
| Prípustné zaťaženie v ťahu | Betón B25 alebo C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Vápeno-piesková tehla KS 12 | – | 0,12 | ||
| Dutá vápenno-piesková tehla KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Uťahovací moment (iba typ so ZÁVITOM) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Hĺbka otvoru | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Hĺbka osadenia | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Priemer závitu. (iba typ so ZÁVITOM) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Dĺžka závitu (iba typ so ZÁVITOM) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Men. priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Priem. otvoru v komp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
Oblasť použitia
- Európske technické posúdenie ETA-19/0182: SHARK® Hammer veľkosti 6 a 8 na viacnásobné použitie v betóne pre nenosné aplikácie
- Európske technické posúdenie ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 pre viacnásobné použitie v murive pre nenosné aplikácie (výnimka: rozmery M8 x 45)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Môže sa použiť do betónu a muriva
- Na všetky upevnenia s ľahkým zaťažením v interiéri, ako aj drevené, kovové, inštalatérske, sanitárne a elektrické aplikácie, napr. upevnenie drevených hranolov, líšt, tenkých kovových plechov a všetkých komponentov pre zapustenú inštaláciu
Priemer hmoždinky | 8 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 120 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 80 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 40 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 45 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d f) | 8,5 mm |
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vnútorný pohon | Z3 |