Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klincová skrutka Vhodná hlavne pre mäkké drevo

Klincová skrutka, pozinkovaná oceľ
SKRUTKA KLINCOVA (A2K)-3,5X35

Obj. č. 023535 35

EAN 4054458211965

Cena za zvolené balenie
Klincová skrutka Vhodná hlavne pre mäkké drevo

Obj. č. 023535 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

35 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť obsahu

2,20 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie