Klincová spona
Klincová spona
OBJIMKA S KLINCOM 9MM (A2K) 2,0X45
Obj. č. 059319 45
EAN 4011231497381
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Široká spodná časť
- Bezpečné uchytenie na rôznych povrchoch
- Kontaktná plocha chráni omietku
Vysoký stupeň rázovej pevnosti a odolnosti proti rozbitiu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vedenie individuálnych káblov: upevnených na povrchu a v drážkach
Upínací rozsah | 9 mm |
Priemer klinca | 2,0 mm |
Dĺžka klinca | 45 mm |
Farba | Bledosivá (svetlosivá) |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 90 °C |
Materiál hadicovej spony | PP – polypropylén |
Materiál klinca | Oceľ, špeciálne kalená |
Povrch | Pozinkované |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!