Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná

DIN 1151, oc. obyč.
KLINEC DROTENY DIN1151 1KG-1,4X25

Obj. č. 047851425
EAN 4038898081647

Cena za zvolené balenie
Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná

Obj. č. 047851425
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
Menovitý priemer (d1)

1.4 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Weight of content

1.0 kg

DIN

1151

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie