Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná
DIN 1151, oc. obyč.
KLINEC DROTENY DIN1151 2,5KG-2,0X40
Obj. č. 047852040
EAN 4038898080053
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
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť obsahu | 2,5 kg |
Počet kusov na baliacu jednotku | 2500 KS |
DIN | 1151 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |