Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná

DIN 1151, oc. obyč.
KLINEC DROTENY DIN1151 2,5KG-2,5X60

Obj. č. 047852560

EAN 4038898080084

Cena za zvolené balenie
Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná

Obj. č. 047852560
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
Menovitý priemer (d1)

2,5 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť obsahu

2,5 kg

Počet kusov na baliacu jednotku

1075 KS

DIN

1151