Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná

DIN 1151, oc. obyč.
KLINEC DROTENY DIN1151 2,5KG-2,8X65

Obj. č. 047852865

EAN 4038898080305

Cena za zvolené balenie
Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná

Obj. č. 047852865
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
Menovitý priemer (d1)

2,8 mm

Dĺžka (l1)

65 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť obsahu

2,5 kg

Počet kusov na baliacu jednotku

835 KS

DIN

1151