Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná

DIN 1151, oc. obyč.
KLINEC DROTENY DIN1151 5KG-4,6X130

Obj. č. 0478546130

EAN 4038898079590

Cena za zvolené balenie
Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná

Obj. č. 0478546130
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
Menovitý priemer (d1)

4,6 mm

Dĺžka (l1)

130 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť obsahu

5,0 kg

Počet kusov na baliacu jednotku

225 KS

DIN

1151