Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná
DIN 1151, oc. obyč.
Obj. č. 047851220
EAN 4047376261525
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
Menovitý priemer (d1) | 1,2 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť obsahu | 1 kg |
Počet kusov na baliacu jednotku | 5500 KS |
DIN | 1151 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |