Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná
DIN 1151, oc. obyč.
Obj. č. 047852870
EAN 4055375740453
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
Menovitý priemer (d1) | 2,8 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť obsahu | 2,5 kg |
Počet kusov na baliacu jednotku | 670 KS |
DIN | 1151 |