Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná

DIN 1151, oc. obyč.

Obj. č. 0478580305
EAN 4045727827536

Cena za zvolené balenie
Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná

Obj. č. 0478580305
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
Menovitý priemer (d1)

8,8 mm

Dĺžka (l1)

310 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť obsahu

5 kg

Počet kusov na baliacu jednotku

25 KS

DIN

1151