Klinec DIN 1151, pozinkovaná oceľ (ZN)
DIN 1151, pozinkovaná oceľ
KLINEC DROTENY 2,5KG (ZN) 3,1X65
Obj. č. 047863165
EAN 4046778384702
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
Menovitý priemer (d1) | 3,1 mm |
Dĺžka (l1) | 65 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť obsahu | 2,5 kg |
Počet kusov na baliacu jednotku | 660 KS |
DIN | 1151 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |