Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec DIN 1151, pozinkovaná oceľ (ZN)

DIN 1151, pozinkovaná oceľ
KLINEC DROTENY 5KG (ZN) 3,1X80

Obj. č. 047863180

EAN 4046778384788

Cena za zvolené balenie
Klinec DIN 1151, pozinkovaná oceľ (ZN)

Obj. č. 047863180
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
Menovitý priemer (d1)

3,1 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť obsahu

5 kg

Počet kusov na baliacu jednotku

1100 KS

DIN

1151

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie