Klinec HNS 103/18
Klinec HNS 103/18
KLINCE 3,7X32
Obj. č. 0864103032
EAN 4024835913287
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vylepšené vlastnosti zarážania vďaka „voľnej“ konštrukcie podložky
Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:
Hĺbka prieniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku
Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (hrúbka min. 5 mm):
Hĺbka prieniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku
Všetky klince sú vhodné pre sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia byť určené pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál klinca | Oceľ |
Povrch klinca | Pozinkované |
Materiál podložky | Oceľ |
Povrch kotúča | Pozinkované |
Hrúbka podložky | 2 mm |
Dĺžka drieku (SL) | 32 mm |
Priemer stopky (Øds) | 3,7 mm |
Priemer podložky (ØS) | 18 mm |
Priemer hlavy (Ødk) | 8 mm |
Kategória zariadenia | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |