Klinec HN 101
Klinec HN 101
KLINEC HN101-14MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klince s dĺžkou drieku 72, 90 a 100 mm sa musia vopred zatĺcť na miesto kladivom. Pri výbere upevňovacích prvkov dodržiavajte príslušnú kategóriu zariadenia
Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:
Hĺbka prieniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku
Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (hrúbka min. 5 mm):
Hĺbka prieniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.
Hárky údajov(X)
Vysokokvalitný klinec na oceľové konštrukcie a betónové podklady (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | mechanicky pozinkované |
Verzia | Hladký |
Dĺžka drieku (SL) | 14 mm |
Priemer drieku (Øds) | 3,7 mm |
Priemer hlavy (Ø dk) | 8 mm |
Kategória zariadenia | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |