Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klinec HN 101 Na použitie v oceľových a betónových podkladoch

Klinec HN 101
KLINCE-62MM

Obj. č. 0864101062

EAN 4024835806848

Cena za zvolené balenie
Klinec HN 101 Na použitie v oceľových a betónových podkladoch

Obj. č. 0864101062

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klince s dĺžkou drieku 72, 90 a 100 mm sa musia vopred zatĺcť na miesto kladivom. Pri výbere upevňovacích prvkov dodržiavajte príslušnú kategóriu zariadenia



Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:


Hĺbka prieniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku



Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (hrúbka min. 5 mm):


Hĺbka prieniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vysokokvalitný klinec na oceľové konštrukcie a betónové podklady (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v súlade s normou DIN EN 206

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Hladký

Tvar hlavy

Stupňovitá hlava

Dĺžka drieku (SL)

62 mm

Dĺžka (L)

62 mm

Priemer stopky (Øds)

3,7 mm

Priemer hlavy (Ø dk)

8 mm

Kategória zariadenia

Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (jednorazová súprava pre jednoduché upevnenia), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie