Klinec
DIN 1151, pozinkovaná oceľ
KLINEC DROTENY 2,5KG (ZN) 2,5X55
Obj. č.
047862555
EAN 4046778384665
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1151, pozinkovaná oceľ (Zn)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 2,5 mm |
Dĺžka (l1) | 55 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť obsahu | 2,5 kg |
DIN | 1151 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |