Klinec DIN 1151, oceľ, nelegovaná
DIN 1151, oc. obyč.
KLINEC DROTENY DIN1151 1KG-1,6X30
Obj. č.
047851630
EAN 4038898081654
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
Menovitý priemer (d1) | 1,6 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Hmotnosť obsahu | 1 kg |
DIN | 1151 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |